2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。 電源(V)100 高さ(mm)803
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24シャーレンチ
超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。
最大消費電力(W)2000 適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア) 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)7.1 締付トルク(N・m)(常用)1250
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)