コードレスライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジストローク(mm)42幅(mm)123質量(kg)8.8高さ(mm)173奥行(mm)320電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)回転数(min-1[r.p.m])580最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6マグネット部寸法(mm)161×64充電時間(分)32使用充電器AC100V(50/60Hz)最小吸着板厚(mm)6最大磁力(kN)4
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~