締付/穴あけ(電動工具) :「m10棒ネジ」の検索結果
商品豆知識
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)
質量(kg)13.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
フトコロ(mm)50
穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
アズワン品番64-9175-99
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。