10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2心・2 質量(kg)1.2(コードを除く) 付属品チャックハンドル 電流(A)4.7 アズワン品番65-0294-48
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 無負荷打撃数(min-1)0~46400 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)5.6 消費電力(W)530 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート16 仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ 質量(kg)1.6(コードを除く) 付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース アズワン品番65-0294-50
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 打撃数(min-1[回/分])0~49600 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)7.5 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート18 質量(kg)1.7(コードを除く) 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長149mmで取り回しやすい。ブラシレスモーター搭載。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) シャンク形状SDSプラス 関連資料(0.53MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス 関連資料(0.53MB)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 チャック能力(mm)2.0~13 回転数(min-1[r.p.m])0~850 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ 質量(kg)2.0 取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック 付属品サイドハンドル、ケース トラスコ品番377-9530 長さ(mm)188 幅(mm)290
1台
33,980 税込37,378
当日出荷