締付/穴あけ(電動工具) :「回転数 調整」の検索結果
関連キーワード
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様深さ調節:最大30
付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)
寸法(mm)120×225×300~350
電源(V)AC100V 80W 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200
テーブル寸法奥行(mm)140
チャック0.8~6.0mmΦ
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。