締付/穴あけ(電動工具) :「木工用 6mm」の検索結果
ドリル、スクリュードライバの1台2役!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)
チャック能力(mm)1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)360
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ
付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)1.6
長さ(mm)250
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。