4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])0~3600 打撃数(min-1[回/分])0~3200 最大締付トルク(N・m)100 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 仕様二重絶縁 付属品+ビット2-65 全長(mm)184 質量(kg)1(バッテリー含む) LED高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240] 打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)10 カーボンブラシ呼び番号452 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付 付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65 質量(kg)1.7
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145[1480] 打撃数(min-1[回/分])0~3500 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M10 ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)4.8 消費電力(W)400 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)193 仕様二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.2
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング