締付/穴あけ(電動工具) :「2段歯車」の検索結果
ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13
穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速
付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)
質量(kg)2.2
長さ(mm)347
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。