締付/穴あけ(電動工具) :「アクセサリーケース」の検索結果
無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能!
専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
消費電力(W)90
コード長さ(m)2.0
回転数(min-1[r.p.m])0~650
最大締付トルク(N・m)6.9
穴あけ能力(mm) 鉄工5
穴あけ能力(mm) 木工10
チャック能力(mm)6.35
チャッククイックコネクト
クラッチ数(段)24
スイッチスピード調節 無段変速
付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)
質量(kg)0.8
トラスコ品番762-1612
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。