締付/穴あけ(電動工具) :「六角棒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.7 回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500 仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm)170 質量(kg)約4.8 高さ(mm)370 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm)170×170 定格時間(分)15 穴あけ能力(mm) アルミ5 最大送り(mm)ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0 穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷