締付/穴あけ(電動工具) :「φ100」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付
仕様●電源:AC100V●消費電力:610W●電流:6.7A●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ30mm●回転数:0~1100rpm●コード長:2.5m●サイズ:80(W)×352(L)×153(H)mm●首径:Φ43mm●重量:2.1kg●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル●替カーボン:EA813RA-11 アズワン品番64-7923-96
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ アズワン品番65-5657-83
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能
仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース アズワン品番65-5664-63
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1台
234,000 税込257,400
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ アズワン品番65-3893-05
1台
81,300 税込89,430
翌日出荷