使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mm
アズワン品番65-3893-58
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)。二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディ
アズワン品番65-3893-05
1台
¥81,300
税込¥89,430
翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属
質量(kg)1.5
電流(A)3.5
回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600
電源AC100V・320W
コード長さ(m)5
締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16
ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6
サイズ(mm)72.5×233×205
最大トルク(Nm[kgf-cm])200
打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500
振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)。コンパクト。電子無段変速。正転・逆転機構。軽破つりモード(バイオロック機能)。ビット別売。ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能
仕様●型番:GBH2-21●穴あけ能力:コンクリート/Φ21mm、ダイヤモンドコア/Φ65mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ30mm●電源:AC100V 720W●回転数:0~2000rpm●打撃数:0~4800回/分●打撃力:2.0J●サイズ:334×88×205(H)mm●重量:2.3kg●コード長:5m●付属品:サイドハンドル・深さゲージ・ケース
アズワン品番65-5664-63
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付
仕様●電源:AC100V●消費電力:610W●電流:6.7A●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工:Φ13mm木工:Φ30mm●回転数:0~1100rpm●コード長:2.5m●サイズ:80(W)×352(L)×153(H)mm●首径:Φ43mm●重量:2.1kg●付属品:補助ハンドル、チャックハンドル●替カーボン:EA813RA-11
アズワン品番64-7923-96
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
無段変速付
マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
T・Uシャンク
木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-87
1セット
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
樹脂ケースセット
ソケット別売
選べる3モード(強・中・弱)
ブラシレスモーター搭載
コンパクト・ハイパワー
土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備
握りやすい新グリップ
LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
アズワン品番65-2227-77
1台
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード接無断変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも
正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min
アズワン品番65-2227-72
1台
¥62,600
税込¥68,860
翌日出荷
ビット別売
穴あけ、はがし、ハツリ作業に。
クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。
独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。
操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)
二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
ソフトで握りやすい二層成形ハンドル
ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業
仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
アズワン品番65-2223-59
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ
アズワン品番65-5657-83
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
アズワン品番65-9284-98
1台
¥59,200
税込¥65,120
8日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。