商品豆知識
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク!
無段変速 0~2,500回転/分
スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。
衝撃を吸収するラバーグリップ
力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。
電源コード5m
コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード
カーボンブラシ交換式
経済的効果がありメンテナンスがしやすい
LEDライト
暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100
定格消費電力(W)250
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3100
最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)
能力(mm) 普通ボルトM6~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
仕様回/二重絶縁構造
セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)
質量(kg)1.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ!
キーレスチャック
10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能
LEDラウイト付きスイッチ連動式
暗い場所での作業に最適
無段変速機能
スピードコントロールスイッチ
4段階切替クラッチ+ドリル
ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに
金属の穴あけに
ネジのゆるめ・締め付けに
定格消費電力(W)100
コード長さ(m)約1.5
最大締付トルク(N・m)10
穴あけ能力(mm) 鉄工2
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
仕様回/二重絶縁構造
長さ(mm)210
幅(mm)60
質量(kg)約1
高さ(mm)180
電流(A)1.1
電源(V)交流AC100
回転数(min-1[r.p.m])0~500
定格周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm) 木工40
定格時間(分)30
木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。