ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(29件のレビュー)当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)トラスコ品番379-9034長さ(mm)183幅(mm)59質量(kg)0.9高さ(mm)188電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8
ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100消費電力(W)160電流(A)1.8コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30付属品+ドライバビット(No.2×65mm)長さ(mm)220幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)190穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10
ドリル AD1300VR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
大型補助ハンドル採用
正逆バリアブルスイッチ採用
ソフトグリツプ採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190絶縁方式二重絶縁
卓上ボール盤京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(17件のレビュー)当日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24出力(W)190コード長さ(m)1.8電源(V)100
ドライバドリルキット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(11件のレビュー)当日出荷
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使えるトルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4ねじ締め能力(mm)3.8チャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])540電源(V)単相100電流(A)0.8消費電力(W)70コード長さ(m)2.5付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)質量(kg)0.8トラスコ品番379-9042長さ(mm)192幅(mm)59高さ(mm)187穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10
ドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(15件のレビュー)当日出荷
ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック。用途に合わせて選べるドリルセット(13本入り)。持ち運びに便利なキャリングケース付。
二重絶縁構造。
深さ調節ストッパ付。
無段変速機構。
チャック能力(mm)1.0~10回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)5.4消費電力(W)500コード長さ(m)2.5長さ(mm)260付属品補助ハンドル、ストッパ、ドリルセット(13本:1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm各1本)、キャリングケース質量(kg)1.4トラスコ品番379-9026穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25
ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)長さ(mm)189幅(mm)59質量(kg)0.8高さ(mm)191電流(A)0.8コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41クラッチ数(段)20クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm質量(kg)1.5トラスコ品番360-9278
無段変速ドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)取扱停止中
手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工13チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2100電圧(V)単相100電流(A)2.5コード長さ(m)2電力(W)240質量(kg)1.0長さ(mm)216幅(mm)60高さ(mm)200
振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構質量(kg)1.6トラスコ品番379-9191
ドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
クラス最短、最軽量ボディ。手になじむソフトグリップ付
チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2付属品チャックハンドル質量(kg)0.8トラスコ品番379-8933長さ(mm)187幅(mm)55高さ(mm)145穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工9
インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。最大締付トルク(N・m)300ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20回転数(min-1[r.p.m])2100打撃数(min-1)2700電源(V)100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235付属品キャリングケース機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース質量(kg)3.2トラスコ品番405-4423
振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
650Wハイパワーモーター搭載
位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに穴あけ能力(mm) コンクリート19穴あけ能力(mm)コアビット-穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)650コード長さ(m)2.5長さ(mm)299付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース質量(kg)1.75トラスコ品番379-9204
振動ドリル APD201VR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
720Wハイパワーモーター搭載
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード
高速・低速の2速仕様
防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年取扱説明書(0.8MB)
ハンマードリル AED2630VR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
はつり機能をプラスした3モードタイプ
「回転+打撃」「回転」「打撃」
830W、穴あけ26mmのハイスペック
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
ハンマードリル AED2620VR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
830W、穴あけ26mmのハイスペック
2モードタイプ「回転+打撃」「回転」
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~
電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥27,478~¥24,980~
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800