精密電動ドライバーはくでん6日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28