絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150(1)
ブランド
- はくでん
- BLACK&DECKER(1)
- KANON(中村製作所)(14)
- KENOH(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- StarTech.com(2)
- TRUSCO(2)
- イチグチ(2)
- ウィキャン(1)
- エスコ(3)
- キリウス(17)
- ハイオス(36)
- ベッセル(14)
- ホーザン(4)
- 日東工器(40)

精密電動ドライバー
はくでん¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら