締付/穴あけ(電動工具) :「自動 回転台」の検索結果
関連キーワード
国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。
用途タッピング専用
ストローク(mm)MAX 70
形状主軸形状:MT.2
質量(kg)150
ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0
モーター出力(kW)0.75
定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5
モーター極数(P)6
ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32
回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.22MB)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。