締付/穴あけ(電動工具) :「標準締め付けトルク」の検索結果
関連キーワード
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用
周波数(Hz)50/60
精度(%)±4(付属反力受限定)
最大消費電力(W)1350
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1000(約85時間)
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。
左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途手動入力
両回転
測定機能付
記録機能付(SDカード)
付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形
精度(%)±4(付属反力受限定)
寸法I(mm)470(870)
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
差込角(sq.)19
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1300(約27時間)
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。