35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V コード長さ(m)1.5 付属品ビット2本吊り金具
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個 質量(kg)0.7 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920) マグネット部寸法(mm)99×177 最大ストローク(mm)130 無負荷回転数(min-1[r.p.m])870 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(電気ドリル)950 マグネット消費電力(W)25 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個 質量(kg)13 トラスコ品番337-7377 電流(A)10
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

DLV7140-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9098 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)1.20~3.00 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5 適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DLV7020-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.05~0.55 適合ビット(mm)Φ4 適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

DLV8150-EKN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)小ねじ:4.5~6タッピンねじ:4~5 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品プラスビット2本(No.2×7×75/No.3×7×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.89 トラスコ品番117-8962 回転数(min-1[r.p.m])450 トルク(N・m)2.00~4.50 適合ビット(mm)対辺6.35(1/4inch)六角形状ビット 適合ねじ(mm)小ねじ4.5~6 適合ねじ(mm)タッピングねじ4~5
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

デルボ 日東工器 動画あり
日東工器デルボ
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 仕様レバースタート式 適合DLC1110-EN 長さ(mm)165.5 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)4
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLV7030 デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 トラスコ品番117-8423 長さ(mm)236 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

DLV8020-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8431 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.1~0.55 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ1~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

DLV7130-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9080 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.50~1.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 スタート方式レバースタート 仕様ビットアース有り 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)DC24(専用コントローラによる) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) トルク調整無段階 付属品専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg)0.9 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器 動画あり
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)3(コネクタ付) 仕様ビットアース:有、プッシュスタート 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階
1本
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー 日東工器 動画あり
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DLV8120 デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番117-8938 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.25~0.75 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

DLV7220-EJN デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプなため、別置きコントローラやトランスが必要なく、省スペース化が図れます。また、繰り返しトルク精度は、独自のクラッチ機構とオートストップ回路との組合せで、高精度を維持する、ロングセラーのデルボです。
用途小ネジ用トランスレス電動ドライバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2.6~3/2.3~3 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊金具/1個、カーボンブラシ/2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番776-9911 回転数(min-1[r.p.m])3000 トルク(N・m)0.35~0.70 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.35 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLV8030-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8440 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

DLV8231-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番117-8971 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])2000 トルク(N・m)0.50~1.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

DLV8220-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピンねじ:2.3~3 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番776-9938 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])3000 トルク(N・m)0.35~0.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1293 全長(mm)246 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)246 横(mm)63 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1294 全長(mm)248 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30 マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720] マグネット部寸法(mm)92×172 最大ストローク(mm)87.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 マグネット消費電力(W)34 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9) 付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱 仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)16 トラスコ品番221-2919 幅(mm)229 高さ(mm)435 奥行(mm)414 電流(A)7.0(電気ドリル)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷