9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm) 穴あけ能力(mm)Φ10(最大) マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350] マグネット部寸法(mm)Φ105(外径) 最大ストローク(mm)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390 キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm)10 付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個 仕様電動式 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)8 トラスコ品番116-6107 幅(mm)148 高さ(mm)296 奥行(mm)290 電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ 種別携帯式磁器応用穴あけ機 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm)13
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18 最大ストローク(mm)120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)510 キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯) 最大板厚(mm)6 バイス能力(mm)50~150 ピッチ穴あけ幅(mm)最大75 付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱 使用刃物ミニブローチ 仕様電動式・環状刃物 種別携帯式穴あけ機 最大パイプ貫通(mm)100 質量(kg)10.5 トラスコ品番117-6234 幅(mm)261 高さ(mm)476 奥行(mm)309 電流(A)5.5
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22 最大ストローク(mm)91 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)6 バイス能力(mm)50~150 ピッチ穴あけ幅(mm)40~60 付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱 使用刃物ミニブローチ 仕様電動式・環状刃物 種別携帯式穴あけ機 質量(kg)12 トラスコ品番209-8440 幅(mm)280 高さ(mm)437.5 奥行(mm)360 電流(A)7
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)Φ14~30 マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720] マグネット部寸法(mm)92×172 最大ストローク(mm)87 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 マグネット消費電力(W)34 キャブタイヤコード(m)3芯 5m 最大板厚(mm)35 付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱 種別携帯式磁気応用穴あけ器 質量(kg)14 トラスコ品番117-6200 幅(mm)221 高さ(mm)415 奥行(mm)352 電流(A)7
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920) マグネット部寸法(mm)99×177 最大ストローク(mm)130 無負荷回転数(min-1[r.p.m])870 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(電気ドリル)950 マグネット消費電力(W)25 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個 質量(kg)13 トラスコ品番337-7377 電流(A)10
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷

軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30 マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720] マグネット部寸法(mm)92×172 最大ストローク(mm)87.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)680 マグネット消費電力(W)34 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9) 付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱 仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)16 トラスコ品番221-2919 幅(mm)229 高さ(mm)435 奥行(mm)414 電流(A)7.0(電気ドリル)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷