43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTR-42 トリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 全長(mm)199 質量(kg)1.4 電流(A)5.3 電源(V)単相100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])35000 コード長さ(m)2 チャック孔径(Φmm)6
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)199 仕様二重絶縁 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg)1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000 最大切削深さ(mm)2.5 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)285 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML-83S カンナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カンナ
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82 最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相 100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5 付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg)2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)204 仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本 質量(kg)1.2
1台
22,980 税込25,278
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年 取扱説明書(0.83MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

マキタトリマ
チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-76
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATRE60V
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.2 電流(A)5.9 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])16000~30000 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191 保証期間1年 ビット軸径(Φmm)取付:6 取扱説明書(2.85MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。 質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む 定格電圧AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く コード長さ(m)約2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力400W 寿命期待:5年(付属品) 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分 コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg)27 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 回転数(min-1[r.p.m])8500 コード長さ(m)5 最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm)304
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000 チャック孔径(Φmm)12 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg)6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

マキタトリマ
高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])35000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)4.6 消費電力(W)440 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)204 仕様二重絶縁、LEDライト付 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本 質量(kg)1.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)トリマー
RoHS
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm)ベースプレート:90×90 質量(kg)1.4 電源(V)100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])33000 電力(W)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90 コード長さ(m)本体:2.5 コレット径(Φmm)6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック孔径(Φmm)12 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付 付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg)6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
回転数(min-1[r.p.m])32000 チャック孔径(Φmm)3、6 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)250 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー 質量(kg)1.1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。 回転数(min-1[r.p.m])35000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)4.6 消費電力(W)440 コード長さ(m)2.5 全長(mm)204 付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 質量(kg)1.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2 質量(g)800 外径×全長(mm)44×228 トラスコ品番114-0361
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz) 電流(A)3.6 付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1 寸法(mm)215×90×90 質量(kg)1.5(コード含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります 絶縁種別二重絶縁 コード2芯 1.8m 定格消費電力350W 定格使用時間15分 ビット軸径(Φmm)Φ6
1台
9,698 税込10,668
欠品中

ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)450 電流(A)4.8 コード長さ(m)約2.6 回転数(min-1[r.p.m])29000 セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド 軸径(Φmm)6 絶縁方式二重絶縁
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)かんな
深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm)0~2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ アズワン品番64-7056-57
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)かんな
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具 トラスコ品番433-0978
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100 刃物内径(Φmm)22 回転数(min-1[r.p.m])11000 最大切削深さ(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)7.3 消費電力(W)701 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)12000 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相100 付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
回転数(min-1[r.p.m])15000 最大切削深さ(mm)4 最大切削幅(mm)110 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付 付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式 質量(kg)5.5
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

マキタルーター
電源(V)単相100
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])27500 深さ(mm)最大ホール:28 最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径 梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書 接続口径(Φmm)27(集塵機との) 対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AAP120
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用) 質量(kg)27 電流(A)1 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600 最大切削幅(mm)304(1尺) 電源コード(m)5 切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸) 送材速度(m/s)0.11 取扱説明書(1.01MB)
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

APM-330PA 自動カンナ パオック 動画あり
パオック自動カンナ
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに 長さ(mm)最低切削材:250 材質(本体)ABS 電源(V)定格:AC100 消費電力(W)定格:1400 回転数(min-1[r.p.m])9700 コード長さ(m)2.4 本体質量(g)35000 定格周波数(Hz)50/60 最大切削深さ(mm)3 最大切削幅(mm)330 切削材厚さ(mm)10~150 取扱説明書(2.11MB) 送材速度(m/min)7.6
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

小型オートリターン超仕上カンナ
用途電子制御+インダクションモーター 質量(kg)43 電源(V)AC100 最大切削幅(mm)180
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

軽量可搬型180mm超仕上カンナ
用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易 質量(kg)30 電源(V)AC100 最大切削幅(mm)180
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

東京オートマック木ホリデー
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)10000 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)25 質量(g)580 外径×全長(mm)42×215 トラスコ品番799-9186
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

東京オートマックウッドカーバ
彫刻方式振動・回転両用 振動数(min-1)8000 (50~60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 寸法(mm)250×170×250 トラスコ品番852-1832 質量(kg)5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

マキタカンナ
ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
回転数(min-1[r.p.m])12000 最大切削深さ(mm)3.5 最大切削幅(mm)312 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号203 種別替刃式 全長(mm)551 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規 質量(kg)8
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)8000 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6 質量(kg)5.3 トラスコ品番327-9961
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ルータ
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m])8000~22000 ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)44 質量(kg)6.3 付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ アズワン品番64-7056-16
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング