絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(26)
  • エスコ(11)
  • 東京オートマック(8)
  • FESTOOL(5)
  • TRITON(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • EARTH MAN(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 中橋製作所(3)
  • パオック(2)
  • ハーフェレ(2)
  • E-Value(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • RELIEF(1)
  • HARD HEAD(1)
  • Power sonic(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
最大切削深さ(mm)
  • 34(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 30000(1)
  • 33000(1)
30000・33000
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマー BOSCH(ボッシュ)トリマーBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1台
欠品中
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トリマーアタッチメント BOSCH(ボッシュ)トリマーアタッチメントBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
コードレストリマーGKF18V-8での彫刻、面取り、溝切りが安定作業が可能です。吸じんアダプターが標準付属です。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り彫刻、面取り、溝切り作業に適合機種コードレストリマーGKF18V-8セット内容トリマーアタッチメント、吸じんアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)コードレストリマーBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構ソフトスタートブレーキ機構再始動防止機構簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)正確な深さ調整機能LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
木工切削/切断