絞り込み
コード長さ(m)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30000(2)
- 33000(1)
電源(V)
- 18(2)
- 100(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
最大切削深さ(mm)
- 34(1)
- 36(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マキタ(25)
- 東京オートマック(5)
- EARTH MAN(4)
- 中橋製作所(3)
- パオック(2)
- FESTOOL(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- E-Value(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- RELIEF(1)
- Power sonic(1)
- TRITON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

トリマー
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トリマーアタッチメント
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コードレストリマーGKF18V-8での彫刻、面取り、溝切りが安定作業が可能です。吸じんアダプターが標準付属です。用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り彫刻、面取り、溝切り作業に適合機種コードレストリマーGKF18V-8セット内容トリマーアタッチメント、吸じんアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応