電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)204
仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本
質量(kg)1.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)199
仕様二重絶縁
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)199
質量(kg)1.4
電流(A)5.3
電源(V)単相100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)2
チャック孔径(Φmm)6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000
最大切削深さ(mm)2.5
最大切削幅(mm)82
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)285
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)2.5
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)24(90°時)
切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)270
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。
回転数(min-1[r.p.m])35000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)4.6
消費電力(W)440
コード長さ(m)2.5
全長(mm)204
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
質量(kg)1.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])8500
コード長さ(m)5
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
回転数(min-1[r.p.m])32000
チャック孔径(Φmm)3、6
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)250
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー
質量(kg)1.1
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000
最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5
最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)8
カーボンブラシ呼び番号154
付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱
質量(kg)6.8
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。
回転数(min-1[r.p.m])16000
電源(V)単相100
付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100
刃物内径(Φmm)22
回転数(min-1[r.p.m])11000
最大切削深さ(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)7.3
消費電力(W)701
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。