木工切削/切断 :「大型木工機械」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断
質量(kg)27
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])8500
コード長さ(m)5
最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1
最大切削幅(mm)304
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。