木工切削/切断 :「六角棒」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ
300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm)
高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)
質量(kg)27
電流(A)1
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600
最大切削幅(mm)304(1尺)
電源コード(m)5
切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)
送材速度(m/s)0.11
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。