木工切削/切断 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月9日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ML-83S カンナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カンナ
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82 最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相 100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5 付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg)2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AAP120
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用) 質量(kg)27 電流(A)1 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600 最大切削幅(mm)304(1尺) 電源コード(m)5 切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸) 送材速度(m/s)0.11
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷