木工切削/切断 :「機械作里」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])32000
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4
付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。