木工切削/切断 :「トリマー用集塵アダプター」の検索結果
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。