2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
欠品中

ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に 付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1 適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A 質量(kg)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000 切削幅(mm)約82 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 切削深さ(mm)最大約2
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷