絞り込み
ブランド
  • OHTAKE(旧クイッチャー)(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 日東工器(1)
  • ハイオス(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • オカスギ(1)
  • DIAMOND(1)
電源(V)
  • 100
  • 12(4)
  • 12~15(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 100~240(1)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
電流(A)
  • 11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)オールラウンドネジ供給機 NJシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
ダイヤフラムコンプレッサー PROXXON(プロクソン)ダイヤフラムコンプレッサーPROXXON(プロクソン)
26,980税込29,678
1台
予約販売
一般塗装、小物塗装など
用途各種塗装、ダスターなどに電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)110付属品エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ質量(kg)3.9空気圧力(MPa)最高:0.3(約3kg/cm2)エアー接続口G/8凸(PF1/8凸)定格使用時間(分)30寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:275×120×175空気量(L)毎分20(0.2MPa時)
マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)マルチタイプネジ供給機 NSシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から35日以内出荷
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12質量(kg)約2.92(レール含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)インターボックス(ケーブルプルダウン用)IKURATOOLS(育良精機)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
ねじ蔵 フロアタイプ FM用 OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプ FM用OHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー適合【ネジ供給機】FM用電源(V)AC100適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188ねじ容量(cc)約800
ロックスプリッター DIAMONDロックスプリッターDIAMOND
629,800税込692,780
1台
4日以内出荷
圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930穿孔長(mm)330以上穿孔径(mm)40(38~42以内)幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱能力(割岩力)230t全長(mm)(ウエッジ)210直径(mm)38質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)
ツールクリーナー オカスギツールクリーナーオカスギ
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
錆びたツーリングを綺麗にクリーニングできる、ツーリングのリサイクルマシンです。 サビは機械の加工精度にも影響を与えます。本製品は、ツーリングのテーパ精度を維持したまま、サビをきれいに取り除くことができます。 BT50専用です。
質量(kg)44出力(W)伝動機:200電圧(V)伝動機:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×280(カバー部除く)回転数(min-1[r.p.m])1500(60Hz)
螺子自動供給器 ハイオス螺子自動供給器ハイオス
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
ねじ吸着ポンプ 日東工器ねじ吸着ポンプ日東工器
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
真空圧を利用して、ねじをビット先端に吸付けるため、手でねじを拾う煩わしさから解放されます。
用途ねじ吸着用ポンプ電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)30/26適合ねじ(mm)4以下到達真空度(kPa)-21.3以下付属品ホース3m開放時流量(L/min)24質量(kg)3.8
ねじ蔵 タワータイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプOHTAKE(旧クイッチャー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル供給方式ネジ供給量可変式容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc使用電源ACアダプター適応ねじ径M1.0~M5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)質量(kg)約3.1
ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプOHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
20日以内出荷から35日以内出荷
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式電源(V)AC100入力電源(V)DC12入力電流(mA)500付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー供給方式ネジ供給量可変式容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)使用電源ACアダプター適応ねじ径M2.0~M5.0質量(kg)約2.9
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー