絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • ND精工(1)
電源(V)
  • 200
  • 12(5)
  • 12~15(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 100(19)
  • 100~240(4)
コード長さ(m)
  • 2.8(1)
  • 4(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーボール IKURATOOLS(育良精機)パワーボールIKURATOOLS(育良精機)
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工レーザー彫刻機/レーザーカッターND精工
1,698,000税込1,867,800
1台
61日以内出荷
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600
インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)インターボックス(ケーブルプルダウン用)IKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー