絞り込み
電源(V)
  • 200
  • 12(5)
  • 12~15(1)
  • 15(1)
  • 100(16)
  • 100~200(1)
  • 100~240(10)
コード長さ(m)
  • 2.8(1)
  • 4(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
保証期間
  • 1年間(2)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • ND精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    3日以内出荷
    特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
    適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
  • レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工

    レーザー彫刻機/レーザーカッター

    ND精工
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    61日以内出荷
    CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
    用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。繰返し精度(mm)±0.015保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)10600
  • インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス(ケーブルプルダウン用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
    出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    6日以内出荷
    管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
    電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー