絞り込み
ブランド
  • DIAMOND(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 11
  • 4.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックスプリッター DIAMONDロックスプリッターDIAMOND
629,800税込692,780
1台
4日以内出荷
圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930穿孔長(mm)330以上穿孔径(mm)40(38~42以内)幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱能力(割岩力)230t全長(mm)(ウエッジ)210直径(mm)38質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー