絞り込み
電源(V)
  • 100(76)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250~700(1)
  • 680(1)
  • 760(1)
  • 1700(1)
  • 3500(2)
  • 4000(1)
  • 4200(1)
  • 4300(1)
  • 4500(1)
  • 4700(3)
  • 5000(1)
  • 5500(7)
  • 6000(2)
  • 7000(3)
  • 7550(2)
  • 8000(1)
  • 9000(4)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
  • 16000(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(73)
  • 1100~1200未満(1)
電流(A)
  • 11
  • 2(12)
  • 3.5(15)
  • 4.5(14)
  • 5(30)
  • 5.3(13)
  • 5.8(14)
  • 6(12)
  • 7(26)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(24)
  • 8(13)
  • 9(17)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 12(39)
  • 13(18)
  • 14(23)
  • 15(61)
コード長さ(m)
  • 0.7(3)
  • 2.5(18)
  • 2.7(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(38)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(42)
  • DIAMOND(18)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • 友定建機(3)
  • エスコ(2)
  • オグラ(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • レヂトン(1)
  • ミタチ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・DIAMOND・HiKOKI(ハイコーキ)・友定建機・エスコ・オグラ・サンコー(サンコーミタチ)・レヂトン・ミタチ・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(11件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ハツリ、土彫り、地固め作業に!
    付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース仕様二重絶縁、グリスパックトラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • 集じん機(粉じん用) マキタ

    集じん機(粉じん用)

    マキタ(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
    付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • 乾湿両用集じん機 マキタ

    乾湿両用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
    付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル仕様二重絶縁タイプ乾湿両用内径(Φmm)38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5ホース長さ(m)2.5最大風量(m3/min)3.5吸水量(L)6
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
    付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65カーボンブラシ呼び番号172吸水量(L)30真空度(kPa)最大22
  • 190ミリチップソー切断機 マキタ

    190ミリチップソー切断機

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
    用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    強力パワーで軽快破砕!
    付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース仕様二重絶縁グリスパック全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
  • コンクリートハンマ ACH462 京セラインダストリアルツールズ

    コンクリートハンマ ACH462

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
    質量(kg)5.3電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235打撃数(min-1[回/分])3000コード長さ(m)5打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8保証期間1年シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1)3000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235
  • 集じん機 マキタ

    集じん機

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
    付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
    トラスコ品番422-7484質量(kg)4.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
    付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
  • 木工用集じん機 マキタ

    木工用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
    付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7真空度(kPa)5[510]
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
    用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。付属品羽根高さ(mm)330電源(V)100
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
  • ホイールサンダ マキタ

    ホイールサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)11電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050対応材質木工用/樹脂用/アルミ用コード長さ(m)2心・4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-取付穴径(Φmm)20アズワン品番65-0294-62ノコ刃直径(mm)190
  • 電子ディスクグラインダー マキタ

    電子ディスクグラインダー

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
    全長(mm)281消費電力(W)1010最大出力(W)1400胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • ホイールサンダワイヤブラシ付 マキタ

    ホイールサンダワイヤブラシ付

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱全長(mm)310質量(kg)4.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ホイール直径(Φmm)100カーボンブラシ呼び番号124振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)研磨能力(mm)(幅)120
  • 185ミリ 防じんマルノコ マキタ

    185ミリ 防じんマルノコ

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    45°傾斜可能
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
  • 電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
    付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • ベルトサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ベルトサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤル式無段変速機構付! 研削位置が一目で判る透明カバー採用! 電動工具集じん機接続可能 1050Wパワフルモーター
    付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    欠品中
    対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • ダイヤコア震動ドリル マキタ

    ダイヤコア震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
    付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)全長(mm)296質量(kg)4.3ベルト幅(mm)76電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)5ベルト幅W×長さL(mm)76×533カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
    付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
    用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)254質量(kg)2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
    付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
電動工具 本体