1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般塗装、小物塗装など
用途各種塗装、ダスターなどに 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)110 付属品エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ 質量(kg)3.9 空気圧力(MPa)最高:0.3(約3kg/cm2) エアー接続口G/8凸(PF1/8凸) 定格使用時間(分)30 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:275×120×175 空気量(L)毎分20(0.2MPa時)
1台
26,980 税込29,678
欠品中

おすすめ人気ランキング