パワーボールIKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
パワーローラーIKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85
仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
パワーボールIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
ケーブルプルダウンIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
ケーブルプルダウンとウェッジグリップ2の併用で安全かつスピーディーにケーブルを下ろします。
質量(kg)35外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420~500×370×780グリップ長さ(mm)300適合ケーブル外径(Φmm)20~80安全最大荷重(kN)0.98
インターボックス(ケーブルプルダウン用)IKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷から5日以内出荷
パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。
用途ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
ウェッジグリップIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
縦幹線の経路に設置、2ウェイで使用可能です。コロはワンタッチで開閉できます。クランプアームはバックル式なので簡単で確実にご開閉できます。緊急停止スイッチも搭載しております。
質量(kg)吊下げ型:26/置き型:32グリップ長さ(mm)300適合ケーブル外径(Φmm)20~80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)吊下げ型:410×200×650/置き型:380×290×680安全最大荷重(kN)2.94
パワーボールIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
100Vで手軽に使える
インバータボックス不要
電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)付属品ラチェットスパナ、空気入れ質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
ウェッジグリップIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
電線の太さに関係なく一定の把持力を発揮
グリップ長さ(mm)300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×400×470~520適合ケーブル(Φmm)15~85安全最大荷重(kN)2.94(300kgf)
パワーボールミニIKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
ラックの上など長距離で曲りの多い延線に
パワーボールIKURATOOLS(育良精機)7日以内出荷
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980