絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(2)
コード長さ(m)
- 2.8(1)
- 4(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- ハイオス(10)
- OHTAKE(旧クイッチャー)(6)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- 日動工業(2)
- マキタ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- 日東工器(1)
- ベッセル(1)
- オカスギ(1)
- シブヤ(1)
- キリウス(1)
- DIAMOND(1)
特価

パワーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用)
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷ケーブルプルダウン用の中継ケーブルです。長さ40mです。長さ(m)40
インターボックス(ケーブルプルダウン用)
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
四面コロアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から5日以内出荷パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。用途ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台6日以内出荷管路の出入り口やドラムからの送り出しに。電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間