エアーソー/エアーカッター :「エアー ノコギリ」の検索結果
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)10
全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)0.4
空気使用量(L/min)165
切断能力(mm)4
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])12000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。