エアーソー 切断能力4mm
(2件のレビュー)当日出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mmストローク(mm)10全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189質量(kg)0.4空気使用量(L/min)165切断能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])12000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.7MB)
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980
C面チップSI税込¥18,678¥16,980