エアーソー/エアーカッター :「安全 棒」の検索結果

エアーソーとは、エアコンプレッサーの圧縮した空気を動力源として、鉄板の切断・ヤスリがけを行う空圧工具です。振幅動作により、バランスの優れた、スピーディーな切断・ヤスリがけ作業を実施することができます。また、ヤスリがけの際は、先端部分を丸ヤスリ・甲丸ヤスリ・平ヤスリなど用途に合ったものに変更することで、細やかなヤスリがけをすることが可能。切断時も、用途に合わせて先端刃を交換することで、様々な用途に応用することができます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。 仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)460 最高使用圧力(MPa)0.68 切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min)200 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33 無負荷往復回数(回/min)10000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります