エアーソー/エアーカッター :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。
仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)460
最高使用圧力(MPa)0.68
切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10
空気消費量(L/min)200
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33
無負荷往復回数(回/min)10000
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。