エアーソー/エアーカッター :「エスピーエアー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-7610 レシプロソー エス・ピー・エアー 動画あり
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442 全長(mm)207 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口NPT1/4 切断能力(mm)鉄板4 ストローク数(回/分)5300 ストローク長(mm)12 排気方向後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーソー
仕様安全レバー付 トラスコ品番541-4920 全長(mm)250 質量(kg)0.48 切断能力(mm)1.5 ストローク数(回/分)11000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm)240 質量(kg)1.15 付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力(mm)1.5(鉄板) 空気消費量(L/min)75 ホース取付口NPT1/4 仕様低速型 トラスコ品番249-0471
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

エス・ピー・エアーミニレシプロソー
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に 付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚 全長(mm)154 質量(kg)0.6 取付六角穴付止めネジH3mm グリップ径(Φmm)38 空気消費量(m3/min)0.5 ストローク数(min-1[回/分])7500 ホース継手1/4 NPT 切断能力(mm)鉄板2 ストローク幅(mm)6
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります