エアーソー/エアーカッター :「低速切断機」の検索結果
エアーソーとは、エアコンプレッサーの圧縮した空気を動力源として、鉄板の切断・ヤスリがけを行う空圧工具です。振幅動作により、バランスの優れた、スピーディーな切断・ヤスリがけ作業を実施することができます。また、ヤスリがけの際は、先端部分を丸ヤスリ・甲丸ヤスリ・平ヤスリなど用途に合ったものに変更することで、細やかなヤスリがけをすることが可能。切断時も、用途に合わせて先端刃を交換することで、様々な用途に応用することができます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)240
質量(kg)1.15
付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力(mm)1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)75
ホース取付口NPT1/4
仕様低速型
トラスコ品番249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。