エアーソー/エアーカッター :「エアソー」の検索結果
関連キーワード
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。
トラスコ品番215-0654
全長(mm)425
質量(kg)2.65
切断能力(mm)鉄板20
使用空気圧力(MPa)0.49~0.69
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口PT1/4
ストローク数(回/分)0~1200
ストローク長(mm)45
替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13
排気方向前方
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。
トラスコ品番238-9878
全長(mm)425
質量(kg)2.65
切断能力(mm)鉄板20
使用空気圧力(MPa)0.49~0.69
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口PT1/4
ストローク数(回/分)0~1200
ストローク長(mm)45
替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19
排気方向前方
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。