グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能
作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用
高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用
付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm
トラスコ品番759-9447
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
無負荷ストローク長(mm)4
無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.29
質量(kg)0.62
付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個
最大切断能力板厚3mm
無負荷ストローク長(mm)11
全長(mm)205(本体)
仕様空気式薄板切断用
トラスコ品番116-6999
無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.24
質量(kg)1.1
取付最大軸径(Φmm)6.3
無負荷ストローク長(mm)9
仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6786
無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。