エアーソー/エアーカッター :「エアーヤスリ」の検索結果
エアーソーとは、エアコンプレッサーの圧縮した空気を動力源として、鉄板の切断・ヤスリがけを行う空圧工具です。振幅動作により、バランスの優れた、スピーディーな切断・ヤスリがけ作業を実施することができます。また、ヤスリがけの際は、先端部分を丸ヤスリ・甲丸ヤスリ・平ヤスリなど用途に合ったものに変更することで、細やかなヤスリがけをすることが可能。切断時も、用途に合わせて先端刃を交換することで、様々な用途に応用することができます。
関連キーワード
商品豆知識
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。
付属品丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ
トラスコ品番404-2751
全長(mm)148
質量(kg)0.52
チャック能力(mm)5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)215
質量(kg)0.8
ストローク数(spm)10000
ストローク(mm)10
空気消費量(m3/min)0.17
付属品32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番351-7799
使用空気圧力(MPa)0.6
切断能力(mm)鉄板1.5
ストローク長(mm)10
適合替刃18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.24
質量(kg)1.1
取付最大軸径(Φmm)6.3
無負荷ストローク長(mm)9
仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6786
無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能
作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用
高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用
付属品平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm
トラスコ品番759-9447
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
無負荷ストローク長(mm)4
無負荷ストローク数(min-1)9000
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軟鋼板などの切断に最適です。
用途薄鋼板の切断に
切断能力(mm)鉄板2
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
全長(mm)183.5
質量(kg)0.54
ホース取付口Rc1/4
ホース内径(Φmm)6.3
空気消費量(m3/min)0.29
使用空気圧力(MPa)0.6
セット内容のこ刃32山(1枚)、パワーレギュレータ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)240
質量(kg)1.15
付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力(mm)1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)75
ホース取付口NPT1/4
仕様低速型
トラスコ品番249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。
付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)
全長(mm)370
本体質量(kg)0.4
使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)
排気方式マフラー式後方排気
取付最大軸径(Φmm)3
稼動音(dB(A))80
本体長さ(mm)150
アズワン品番64-8712-90
ストローク長(mm)8
スイッチング方式プッシュスイッチ
ストローク数(min)7500bpm
総質量(kg)0.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
パワーの違い!エンスト無し!狭い場所での作業が楽楽!! ストロークが短いので振動が少ない! 高張力鋼板切断可能! やすり作業可能!
用途無負荷回転数:10,000bpm 。ストローク:6mm 。やすり軸:5mm 。騒音:85dB 。本体全長:195mm。自重:0.56kg 。エアインレット:Rc1/4 。折れにくいHSS製刃5枚付き(JTC3736) 。4種やすり付き(JTC7745P) 。作業性を考えてのジョイント付き(JTC3208)
関連資料(0.17MB)
取扱説明書(0.66MB)
1個
¥34,880
税込¥38,368
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。