エアーニッパーとは、圧縮した空気を利用することで、より効率的な金属や樹脂の切断を可能とした空圧工具のひとつ。自動機や機械、ロボットにエアーニッパー本体を接続して使用するタイプと、手動で使うタイプがあります。強力なパワーを利用して金属板や電線を切断するほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あきなど用途は多数。使用目的によってさまざまなタイプのエアーニッパーが出ているため、自分の目的に合ったものを選ぶことができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)28 全長L(mm)35.5 本体質量(g)31 有効長(mm)d:12 寸法b(mm)7 寸法c(mm)4 寸法f(mm)13 能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5 刃開き(先端)(mm)e:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセルF型エアーニッパー
エコ商品
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断 形状刀仕様:ストレート(フラット) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)52 全長L(mm)136 本体質量(g)349 有効長(mm)d:25 寸法b(mm)17 寸法c(mm)7.5 能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8 刃開き(先端)(mm)e:14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 形状刀仕様:クリッパー 刃開き(先端)(mm)e:11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル複動ストレート片刃(超硬)
エコ商品
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法c(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります