絞り込み
ブランド
  • 室本鉄工
  • ベッセル(56)
  • ハゼット(1)
  • アインツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工エアニッパ(本体のみ)室本鉄工(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
機械取付用角型エアーニッパ本体のみ 室本鉄工機械取付用角型エアーニッパ本体のみ室本鉄工
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
・本体が角で多数の取付用ネジや穴が孔いているため、機械等へのセッティングが容易になりました。各機種とも刃はMR型と互換性があります。(刃は別売)
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
トラスコ品番852-3468
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS10G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS10G室本鉄工
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3464
ナイル ゲートカット用エヤーニッパ本体ML20 室本鉄工ナイル ゲートカット用エヤーニッパ本体ML20室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3419
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X室本鉄工
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1411
ナイル エヤーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR10M 室本鉄工ナイル エヤーニッパ本体(標準型・機械取付用)MR10M室本鉄工
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3448
エアーニッパ 室本鉄工エアーニッパ室本鉄工
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口G1/4
スライドエアーニッパ(引き型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(引き型)室本鉄工
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
エアーニッパ本体のみ 室本鉄工エアーニッパ本体のみ室本鉄工
45,980税込50,578
1丁
6日以内出荷
増圧器接続型エヤーニッパ次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合空気圧の制限がある場合規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
スライドユニット付エアニッパ 室本鉄工スライドユニット付エアニッパ室本鉄工
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
ガイドレール仕様で安定作動! 最大ストローク10mm!※使用エアー圧によって異なります。 刃開き調整機構付! ニッパエア供給口は側面または底面で対応可能!
仕様●質量(g):720●ニッパ本体空気消費量(m3/回):268●本体使用空気圧(MPa):0.5~ 0.6●スライドシリンダ使用空気圧(MPa)※最大外ストロークで使用時は0.55MPa必要:0.5~ 0.6●全長(mm):約153.4アズワン品番67-5997-51
エアニッパ(ガタ防止タイプ) 室本鉄工エアニッパ(ガタ防止タイプ)室本鉄工
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットにホース取付口ホース外径6mm。替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3適合コンプレッサー1/2HP以上
ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5 室本鉄工ナイル 電線カッター(刃付)WK10-VOHR5室本鉄工
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1428
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK30室本鉄工
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3474
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK20室本鉄工
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3473
ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体MSK10室本鉄工
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3472
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS30V室本鉄工
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3469
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS20V室本鉄工
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3467
ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(複動式)MS10V室本鉄工
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3465
ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10AG室本鉄工
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3463
ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(標準型)MS10A室本鉄工
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3462
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G室本鉄工
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3485
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3484
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3483
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G室本鉄工
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番852-3482
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30室本鉄工
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番802-1410
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3481
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G室本鉄工
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3480
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20室本鉄工
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3479
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3478
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3477
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A室本鉄工
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3476
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3475
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS5G室本鉄工
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3471
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS3G室本鉄工
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
トラスコ品番852-3470
ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS20G 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS20G室本鉄工
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
トラスコ品番852-3466
ナイル 角型エアーニッパ 本体 室本鉄工ナイル 角型エアーニッパ 本体室本鉄工
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
ナイル スライドエヤーニッパ本体CF5 室本鉄工ナイル スライドエヤーニッパ本体CF5室本鉄工
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3269
ナイル スライドエヤーニッパ本体CF20 室本鉄工ナイル スライドエヤーニッパ本体CF20室本鉄工
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3268
ナイル スライドエヤーニッパ本体CF10 室本鉄工ナイル スライドエヤーニッパ本体CF10室本鉄工
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3267

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニッパー