エアーニッパー :「エアニッパー」の検索結果
エアーニッパーとは、圧縮した空気を利用することで、より効率的な金属や樹脂の切断を可能とした空圧工具のひとつ。自動機や機械、ロボットにエアーニッパー本体を接続して使用するタイプと、手動で使うタイプがあります。強力なパワーを利用して金属板や電線を切断するほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あきなど用途は多数。使用目的によってさまざまなタイプのエアーニッパーが出ているため、自分の目的に合ったものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。
切断能力ABS樹脂
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
幅(mm)45
高さ(mm)75.9
質量(g)300
奥行(mm)45
トラスコ品番852-3457
適合品番S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P、P8PS、Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P、F9P、F9PS、FD9P、FEP10P、Y8P、K8P、Y817P、SH8P、A8P-1.25、A8P-2.0、AR8P-1.25、AR8P-2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
材質特殊合金鋼
刃先が傾いていない樹脂用の直立ブレードです。ゲートに対して直角に当てることができます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。
トラスコ品番137-2224
適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
材質特殊合金鋼
全長(mm)95
質量(g)125
能力(Φmm)硬質樹脂:5
アズワン品番64-8615-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。
ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに
トラスコ品番226-1630
適合機種GT-NSH30B-S
材質特殊合金鋼
質量(g)408
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
シリーズ充実・ワイヤーのカットに最適!。スライド機能のない固定式横型エアーニッパー。F型エアーニッパーのシリーズを拡充しました。スライドタイプにはあった03型と25型を追加ラインアップ。ブレードは従来クラスが使用可能。交換ブレードは、NYシリーズの規格品が使えます。金属線材の切断に適したブレードも拡充しています。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)508
ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。
NH20AJLはストッパー調整ネジ付です。
ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに
トラスコ品番226-1612
適合機種GT-NSH20B-S
材質特殊合金鋼
質量(g)199
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ガイドレール仕様で安定作動!
最大ストローク10mm!※使用エアー圧によって異なります。
刃開き調整機構付!
ニッパエア供給口は側面または底面で対応可能!
仕様●質量(g):720●ニッパ本体空気消費量(m3/回):268●本体使用空気圧(MPa):0.5~ 0.6●スライドシリンダ使用空気圧(MPa)※最大外ストロークで使用時は0.55MPa必要:0.5~ 0.6●全長(mm):約153.4
アズワン品番67-5997-51
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。
刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。
本体にベアリングを内蔵しています。
精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。
吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに
ホース取付口ホース外径6mm。
替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3
適合コンプレッサー1/2HP以上
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)1621
範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50
切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質アルミ
幅(mm)56
高さ(mm)56
質量(g)496
奥行(mm)165
能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)1005
ねじ径エアー吸気口:Rc 1/4
切断能力(mm)軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(cm3/回)1212
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーソー/エアーカッター
- エアーニッパー
- エアーハサミ
- エアーニブラ
- エアーベベラー
- 卓上ストリッパ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。